Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn- und Wetterparka TOP warnorange/navy Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kind 83113
Kind 83113
Artikel-Nr.:
     2627A-5083113030
Hersteller:
     Kind
Herst.-Nr.:
     8311356
EAN/GTIN:
     4032162600022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kind
Warnschutz
warnjacke
warnhose

lamigard® Warnschutzparka TOP

EN ISO 20471 • EN 343 • EN 14058
Durch die Verwendung eines hochwertigen 2-Lagen-Membran-Laminats erfüllt lamigard® auch höchste Anforderungen an eine dauerhafte und komfortable Schutzkleidung
lamigard® Warnkleidung ist gem. Warnschutznorm EN ISO 20471 zertifiziert.
lamigard® Schutzkleidung entspricht sowohl in der Wasserdichte, als auch in der Atmungsaktivität den höchsten Klassen 3 der EN 343.
Auch der Einsatz der lamigard® Warnjacken unter winterlichen Bedingungen ist durch die Erfüllung Der EN 14058 gegeben.
  • Wasserdicht • winddicht • atmungsaktiv • Kälteschutz
  • Länge ca. 95cm
  • abnehmbare Kapuze mit Schirm + Kordelzug
  • 2-Wege-Reißverschluss bis Kragenende mit Klettverschluss
  • Kragen innen Stoffbesatz
  • 2 Seitentaschen Steck/Schub
  • 2 Schrägtaschen
  • 1 Napoleontasche
  • 1 Ärmeltasche
  • 1 Innentasche
  • Strickbund in Ärmelenden
  • Ärmelenden Klettriegel zur Weitenverstellung
  • Taille und Jackenende Kordelzug
  • Klettfeld für Adaption Namensschild
  • auswechselbares Stepp-Wärmfutter mit Innentasche
Weitere Informationen:
Farbe:
warnorange/navy
Größe:
L
Weitere Suchbegriffe: gammatex, jacke, weste, hose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,41*
€ 237,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,30*
€ 226,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 187,49*
€ 223,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,93*
€ 208,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,49*
€ 190,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,66*
€ 176,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kind
8311372
ab € 178,46*
Ähnlich
Kind
8311352
ab € 149,04*
Ähnlich
Kind
8311348
ab € 148,41*
Ähnlich
Kind
8311360
ab € 162,90*
Ähnlich
Kind
8311364
ab € 163,45*
Ähnlich
Kind
8311368
ab € 163,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.