Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägeband M42 TPR 4870x27x0,9 Z 2-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallsägeband
Metallsägeband
Artikel-Nr.:
     2627W-1134487001
Hersteller:
     Ledrich
Herst.-Nr.:
     1134487001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
bandsägeblatt

LANGLEBIGES SÄGEBAND MIT EXTREMER HALTBARKEIT

GERÄUSCHARM, REDUZIERTE VIBRATION

Optimierte Zahnteilung/Schränkungssequenz
Das LBS M42 TPR ersetzt das Lenox RX+
Weitere Informationen:
Bandlänge:
4870 mm
Bandbreite:
27 mm
Bandstärke:
0,9 mm
Zähne pro Zoll:
2-3
Weitere Suchbegriffe: metallsägeband, lenox, classic, säge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 12 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ledrich
1134487002
ab € 48,86*
Ähnlich
Ledrich
1134487003
ab € 48,68*
Ähnlich
Ledrich
1134487004
ab € 48,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.