Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägeband M42 TPR 4870x27x0,9 Z 4-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallsägeband
Metallsägeband
Artikel-Nr.:
     2627W-1134487003
Hersteller:
     Ledrich
Herst.-Nr.:
     1134487003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
bandsägeblatt

LANGLEBIGES SÄGEBAND MIT EXTREMER HALTBARKEIT

GERÄUSCHARM, REDUZIERTE VIBRATION

Optimierte Zahnteilung/Schränkungssequenz
Das LBS M42 TPR ersetzt das Lenox RX+
Weitere Informationen:
Bandlänge:
4870 mm
Bandbreite:
27 mm
Bandstärke:
0,9 mm
Zähne pro Zoll:
4-6
Weitere Suchbegriffe: metallsägeband, lenox, classic, säge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ledrich
1134487001
ab € 49,03*
Ähnlich
Ledrich
1134487002
ab € 48,70*
Ähnlich
Ledrich
1134487004
ab € 48,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.