Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lube-Shuttle Promo-Set mit Düsenrohr E4024, M10x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lube-Shuttle Promo-Set mit Düsenrohr E4024, M10x1
Lube-Shuttle Promo-Set mit Düsenrohr E4024, M10x1
Artikel-Nr.:
     2627W-5193011239
Herst.-Nr.:
     3011239
EAN/GTIN:
     4016553011239
Suchbegriffe:
Fettleitung
Fettpresse
fettpresse

Lube-Shuttle® Promo-Set


Handhebelfettpresse für Lube-Shuttle®-System-Kartuschen,
hochwertige Ausführung mit verzinktem Fettbehälter, ergonomisch
geformter Handgriff, verpackt im umweltfreundlichen Display-Karton

Arbeitsdruck über 400 bar, Höchstdruck bis ca. 800 bar
TÜV, DLG, BLT geprüft

Die Vorteile auf einen Blick:
- Öffnen der Kartusche ohne Werkzeuge
- einfaches, schnelles und absolut sauberes Laden und Entnehmen
der Fettkartusche, ohne Öffnen der Presse
- permanente Kontrolle über Füllstand und Fettsorte von außen
- optimale Restentleerung der Kartuschen, absolut umweltfreundlich
- wirtschaftliche Wiederbefüllung möglich durch Fettpressenfüllgerät
und Lube-Shuttle® - Refill-Adapter (Best.-Nr. 31 150 50)
- kein Entlüften nötig!

mit Düsenrohr E4024, Anschlussgewinde M10x1
inclusive zwei Lube-Shuttle®-Systemkartuschen Multi Basic 2M
Weitere Suchbegriffe: Mato, Lube-Shuttle, Fett, Stoßpresse, Einhandfettpresse, Füllpumpe, Mundstück, Düsenrohr, Schlauch, Tropföler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mato
3120023
ab € 3,39*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3120092
ab € 6,10*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3120122
ab € 7,64*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3120030
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.