Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TG-Lube-Shuttle® Promo-Set mit PH-30C, M10x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TG-Lube-Shuttle® Promo-Set mit PH-30C, M10x1
TG-Lube-Shuttle® Promo-Set mit PH-30C, M10x1
Artikel-Nr.:
     2627W-5193011703
Herst.-Nr.:
     3011703
EAN/GTIN:
     4016553011703
Suchbegriffe:
Fettpresse
fettpresse

Lube Shuttle® TG Prmo-Set


Einhandfettpresse für Lube-Shuttle® -System-Kartuschen
mit verzinktem Stahl-Fettbehälter, ergonomisch geformtes
Hebelwerk, verpackt im Einzel-Karton

Druckleistung ca. 300 bar

Die Vorteile auf einen Blick:
- Öffnen der Kartusche ohne Werkzeuge
- einfaches, schnelles und absolut sauberes Laden und Entnehmen
der Fettkartusche, ohne Öffnen der Presse
- permanente Kontrolle über Füllstand und Fettsorte von außen
- optimale Restentleerung der Kartuschen, absolut umweltfreundlich
- wirtschaftliche Wiederbefüllung möglich durch Fettpressenfüllgerät
und Lube-Shuttle® - Refill-Adapter (Best.-Nr. 31 150 50)
- kein Entlüften nötig!

mit 300mm Hochdruck-Kunststoffschlauch PH-30C
(mehrlagig, Berstdruck 1000 bar, Ø-9mm)
mit 4-Backen-Hydraulikgreifmundstück,
inclusive zwei Lube-Shuttle®-Systemkartuschen Multi Basic 2M
Weitere Suchbegriffe: Mato, Lube-Shuttle, Fett, Stoßpresse, Einhandfettpresse, Füllpumpe, Mundstück, Düsenrohr, Schlauch, Tropföler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mato
3120023
ab € 3,38*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3120092
ab € 6,08*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3120122
ab € 7,64*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3120030
ab € 6,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.