Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lube Shuttle® mit Schlauch RH-30C Anschlussgewinde M10x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lube Shuttle® mit Schlauch RH-30C Anschlussgewinde M10x1
Lube Shuttle® mit Schlauch RH-30C Anschlussgewinde M10x1
Artikel-Nr.:
     2627W-5193022020
Herst.-Nr.:
     3022020
EAN/GTIN:
     4016553022020
Suchbegriffe:
Fettpresse
Fettpressenzubehör
Handhebel-Fettpresse
Handhebelfettpresse

Lube Shuttle® mit Schlauch RH-30C Anschlussgewinde M10x1


Handhebelfettpresse für Lube-Shuttle®-System-Kartuschen,
hochwertige Ausführung mit verzinktem Fettbehälter, ergonomisch
geformter Handgriff, verpackt im umweltfreundlichen Display-Karton

Arbeitsdruck über 400 bar, Höchstdruck bis ca. 800 bar
TÜV, DLG, BLT geprüft

Die Vorteile auf einen Blick:
- Öffnen der Kartusche ohne Werkzeuge
- einfaches, schnelles und absolut sauberes Laden und Entnehmen
der Fettkartusche, ohne Öffnen der Presse
- permanente Kontrolle über Füllstand und Fettsorte von außen
- optimale Restentleerung der Kartuschen, absolut umweltfreundlich
- wirtschaftliche Wiederbefüllung möglich durch Fettpressenfüllgerät
und Lube-Shuttle® - Refill-Adapter (Best.-Nr. 31 150 50)
- kein Entlüften nötig!

mit 300mm Hochdruck-Kunststoffschlauch RH-30C
(Stahlgeflechteinlagen, Berstdruck 1.650 bar, Ø-13mm)
mit 4-Backen-Hydraulikgreifmundstück,
Anschlussgewinde M10x1
Weitere Suchbegriffe: fettpressenzubehör mato, fettpresse, Mato, Lube-Shuttle, Fett, Stoßpresse, Einhandfettpresse, Füllpumpe, Mundstück, Düsenrohr, Schlauch, Tropföler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 35,92*
€ 50,89*
6 Tage
8
€ 4,90*
ab € 40,35*
€ 53,60*
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mato
3120023
ab € 3,39*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3120092
ab € 6,08*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3120122
ab € 7,58*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3120030
ab € 6,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.