Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lube Shuttle® TG mit Schlauch PH-30C Anschlussgewinde M10x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lube Shuttle® TG mit Schlauch PH-30C Anschlussgewinde M10x1
Lube Shuttle® TG mit Schlauch PH-30C Anschlussgewinde M10x1
Artikel-Nr.:
     2627W-5193036010
Herst.-Nr.:
     3036010
EAN/GTIN:
     4016553036010
Suchbegriffe:
Fettpresse
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
fettpresse

Lube Shuttle® TG mit Schlauch PH-30C Anschlussgewinde M10x1


Einhandfettpresse für Lube-Shuttle® -System-Kartuschen
mit verzinktem Stahl-Fettbehälter, ergonomisch geformtes
Hebelwerk, verpackt im Einzel-Karton

Druckleistung ca. 300 bar

Die Vorteile auf einen Blick:
- Öffnen der Kartusche ohne Werkzeuge
- einfaches, schnelles und absolut sauberes Laden und Entnehmen
der Fettkartusche, ohne Öffnen der Presse
- permanente Kontrolle über Füllstand und Fettsorte von außen
- optimale Restentleerung der Kartuschen, absolut umweltfreundlich
- wirtschaftliche Wiederbefüllung möglich durch Fettpressenfüllgerät
und Lube-Shuttle® - Refill-Adapter (Best.-Nr. 31 150 50)
- kein Entlüften nötig!

mit 300mm Hochdruck-Kunststoffschlauch PH-30C
(mehrlagig, Berstdruck 1000 bar, Ø-9mm)
mit 4-Backen-Hydraulikgreifmundstück
Anschlussgewinde M10x1
Weitere Suchbegriffe: Mato, Lube-Shuttle, Fett, Stoßpresse, Einhandfettpresse, Füllpumpe, Mundstück, Düsenrohr, Schlauch, Tropföler
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
90
1
€ 5,99*
ab € 34,17*
€ 43,20*
1 Tag
127
1
€ 5,45*
ab € 34,34*
€ 43,24*
2 Tage
123
1
€ 4,99*
ab € 34,48*
€ 43,33*
1 Tag
87
1
€ 5,59*
ab € 34,65*
€ 43,64*
Lager 2627
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 37,87*
€ 50,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mato
3120023
ab € 3,39*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3120092
ab € 6,08*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3120122
ab € 7,58*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3120030
ab € 6,06*
Zubehör
Pressol
12631
ab € 1,18*
Zubehör
UMETA Hermann Ulrichskötter Metallwarenfabrik
V000084
ab € 13,82*
Zubehör
Mato
3245511
ab € 22,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.