Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pneuMATO 3 fahrbar für 50/60 l Ölfässer mit Ölfüllpistole und Auslauf Motorenöl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pneuMATO 3 fahrbar für 50/60 l Ölfässer mit Ölfüllpistole und Auslauf Motorenöl
pneuMATO 3 fahrbar für 50/60 l Ölfässer mit Ölfüllpistole und Auslauf Motorenöl
Artikel-Nr.:
     2627W-5193400378
Herst.-Nr.:
     3400378
EAN/GTIN:
     4016553400378
Suchbegriffe:
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Fasspumpen

pneuMATO 3 fahrbar für 50/60 l Ölfässer mit Ölfüllpistole und Auslauf Motorenöl


pneuMATO-Ölförderpumpe fahrbar für 50/60l Ölfässer
Pumpenaggregat mit Teleskop-Saugrohr und Saugkorb,
einstellbar zwischen 520-800 mm, zum variablen Einsatz
auf 50/60l oder 200l Ölfässer, 2 m Druckschlauch DN12
mit DKR 1/2" Überwurfmutter zur leichten und einfachen Montage
und stabilem, verzinktem Fahrwagen komplett mit Fasshalter
Druckübersetzung: 1:3
Bei 50 l Fässern Pumpenhalter (Artikel-Nr.: 34 702 34) mitbestellen!
mit Ölfüllpistole und Auslauf Motorenöl
Weitere Suchbegriffe: Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, abfüllpumpe, Mato, pneumato, druckluftschmiergerät, abschmiergerät, schmieraggregat, abschmieraggregat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 569,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 705,83*
€ 839,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 691,23*
€ 822,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 682,47*
€ 812,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 654,09*
€ 778,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,57*
€ 739,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 613,40*
€ 729,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,71*
€ 677,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3991340
ab € 4,91*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3990220
ab € 79,67*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3471354
ab € 93,41*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3471392
ab € 154,30*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3470180
ab € 406,80*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3470074
ab € 106,80*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3470500
ab € 11,91*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3470418
ab € 54,22*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3470234
ab € 55,87*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3470272
ab € 35,31*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3560102
ab € 38,40*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3471125
ab € 112,83*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3470524
ab € 45,92*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3470524
ab € 40,67*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3562090
ab € 137,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.