Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schmiermittel
>
Öl-Einfüllgerät
>
Artikel
Lube-Station IBC-1000-R mit DIGIMET E35
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2627W-5193401108
Hersteller:
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
3401108
EAN/GTIN:
4016553401108
Suchbegriffe:
Druckluft-Öl-Pumpe
Öl-Einfüllgerät
öl einfüllgerät
Lube-Station IBC-1000-R mit DIGIMET E35
pneuMATO 3 - Ölpumpensystem stationär für 1000 l IBC-Container mit 10 m Aufroller DN12
Pumpenaggregat pneuMATO 3 mit Druckübersetzung 1:3,
Montagebrücke inkl. 2" TriSure-Adapter außen auf 2" BSP innen,
Stahl-Saugrohr für 1000 l IBC-Container mit Luftmessverhinderungseinheit,
Tropfschale mit Halterung,
Schlauchaufroller offen mit 10 m Druckschlauch DN12
(Lieferumfang ohne Tank)
mit DIGIMET E35 Handdurchflussmengenzähler inkl. Motorenölauslauf
... >
Lager 2627
>
Technische Produkte
>
Mato Ölförderung
Weitere Suchbegriffe:
Mato
,
pneumato
,
ölpumpe
,
ölpumpensystem
,
lube
,
lube-station
,
lubestation
,
tank
,
lubetank
,
lube-tank
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.414,63*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.589,18*
€ 1.891,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.521,87*
€ 1.811,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.502,61*
€ 1.788,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.434,67*
€ 1.707,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.423,09*
€ 1.693,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.414,63*
€ 1.683,41
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doppelnippel R3/4" x R3/4" außen
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3991340
ab € 4,91*
Zubehör
Druckluft-Wartungseinheit 3990220
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3990220
ab € 79,64*
Zubehör
Druckschlauch DN20 R3/4" DKR, 4 m
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3471354
ab € 93,58*
Zubehör
Druckschlauch DN20 R3/4" DKR, 8 m
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3471392
ab € 153,00*
Zubehör
Fahrwagen für 200 l/ kg Öl- und Fettgebinde
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3470180
ab € 407,16*
Zubehör
Fahrwagen für 25-60 l Ölbehälter
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3470074
ab € 107,37*
Zubehör
Fassadapter 2" BSP innen auf 2" TriSure außen
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3470500
ab € 11,89*
Zubehör
Fassadapter 2" mit 90 Grad Winkelstück
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3470418
ab € 53,66*
Zubehör
Fasspumpenhalter für 50-60 l Ölfässer verstellbar 350-390 mm
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3470234
ab € 55,91*
Zubehör
Halterung für Wandmontage
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3470272
ab € 35,35*
Zubehör
Kunststoff-Teleskop-Saugrohr für Druckluft-Ölpumpe (520 - 860 mm) mit Saugkorb
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3560102
ab € 38,38*
Zubehör
Saugschlauch DN 20 für Doppel-Membranpumpe DP-60
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3471125
ab € 112,93*
Zubehör
Schraubdeckel für IBC-Container
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3470524
ab € 45,92*
Zubehör
Schraubdeckel für IBC-Container
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3470524
ab € 40,68*
Zubehör
Stahl-Saugrohr eichfähig für 1000 l IBC-Container
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3562090
ab € 138,96*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen