Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lube-Station P-1000-4-E eichfähig mit Handdurchlaufzähler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lube-Station P-1000-4-E eichfähig mit Handdurchlaufzähler
Lube-Station P-1000-4-E eichfähig mit Handdurchlaufzähler
Artikel-Nr.:
     2627W-5193403300
Herst.-Nr.:
     3403300
EAN/GTIN:
     4016553403300
Suchbegriffe:
Druckluft-Öl-Pumpe
Öl-Einfüllgerät
öl einfüllgerät

Lube-Station P-1000-4-E eichfähig mit Handdurchlaufzähler


pneuMATO 3 - Ölpumpensystem stationär für 1000 l Tank mit 4 m Druckschlauch
Pumpenaggregat pneuMATO 3 mit Druckübersetzung 1:3,
Stahl-Saugrohr für 1000 l Tank mit Fußventil und Saugkorb,
4 m Druckschlauch DN12 mit DKR 1/2" Überwurfmutter zur
leichten und einfachen Montage
(Lieferumfang ohne Tank)
mit elektronischem Handdurchlaufzähler, eichfähig
Weitere Suchbegriffe: Mato, pneumato, ölpumpe, ölpumpensystem, lube, lube-station, lubestation, tank, lubetank, lube-tank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.012,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.182,29*
€ 1.406,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.136,88*
€ 1.352,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.122,49*
€ 1.335,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.061,10*
€ 1.262,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.043,44*
€ 1.241,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.012,53*
€ 1.204,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3991340
ab € 4,91*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3990220
ab € 79,64*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3471354
ab € 93,58*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3471392
ab € 153,00*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3470180
ab € 407,16*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3470074
ab € 107,37*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3470500
ab € 11,89*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3470418
ab € 53,66*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3470234
ab € 55,91*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3470272
ab € 35,35*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3560102
ab € 38,38*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3471125
ab € 112,93*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3470524
ab € 45,92*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3470524
ab € 40,68*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3562090
ab € 138,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.