EP200-F mobil E-200-R mit DIGIMET E35
Elektro-Zahnrad-Pumpensystem EP200-F
mobil für 200 l Ölfässer mit 4 m Druckschlauch
Pumpenaggregat EP200,
Stahl-Saugrohr für 200 l Fass mit 2" Fassadapter
inkl. Fußventil und Saugkorb,
4 m Druckschlauch DN12 mit DKR 1/2" Überwurfmutter,
stabilem Fahrwagen, schwarz lackiert, 2 Festrollen,
1 Schwenkrolle mit Pistolenhalterung,
Schlauchaufroller offen mit 10 m Druckschlauch DN12
Fördermenge: ca. 11 l/min. (SAE30 bei freiem Auslauf)
Höchstdruck: ca. 16 bar, Saughöhe bis 2,5 m
mit Ölfüllpistole inkl. Motorenölauslauf