EP300-F mobil E-200-4 mit DIGIMET E35
Elektro-Zahnrad-Pumpensystem EP300-F
mobil für 200 l Ölfässer mit 4 m Druckschlauch
Pumpenaggregat EP300,
Stahl-Saugrohr für 200 l Fass mit 2" Fassadapter
inkl. Fußventil und Saugkorb,
4 m Druckschlauch DN12 mit DKR 1/2" Überwurfmutter,
stabilem Fahrwagen, schwarz lackiert, 2 Festrollen,
1 Schwenkrolle mit Pistolenhalterung,
Fördermenge: ca. 22 l/min. (SAE30 bei freiem Auslauf)
Höchstdruck: ca. 8 bar, Saughöhe bis 2,5 m
mit Ölfüllpistole inkl. Motorenölauslauf