EP200 Lube-Tank E-1000T-R mit DIGIMET E35
Elektro-Öl-Kompaktanlage EP200
mit 1000 l Tank und 10 m Schlauchaufroller DN 12
bestehend aus:
Pumpenaggregat EP200,
Stahl-Saugrohr für 1000 l Tank mit R2" Fassadapter
inkl. Fußventil und Saugkorb,
Tropfschale mit Halterung, Montagebrücke
Schlauchaufroller offen mit 10 m Druckschlauch DN 12,
doppelwandiger 1000 l Vorrats-und Entsorgungstank
inkl. Füllstandsanzeiger mit Transportzulassung,
Fördermenge: ca. 11 l/min. (SAE30 bei freiem Auslauf)
Höchstdruck: ca. 16 bar, Saughöhe bis 2,5 m
mit DIGIMET E35 inkl. Motorenölauslauf