EP400-DS Lube-Tank E-1000T-R-E mit Handdurchlaufzähler eichfähig
Elektro-Öl-Kompaktanlage EP400-DS
mit 1000 l Tank, Druckschalter und Schlauchaufroller
bestehend aus:
Pumpenaggregat EP400-DS mit Druckschaltersteuerung,
Stahl-Saugrohr für 1000 l Tank mit R2" Fassadapter
inkl. Fußventil und Saugkorb,
Tropfschale mit Halterung, Montagebrücke
Schlauchaufroller offen mit 8 m Druckschlauch DN 16,
doppelwandiger 1000 l Vorrats-und Entsorgungstank
inkl. Füllstandsanzeiger mit Transportzulassung,
Fördermenge: ca. 22 l/min. (SAE30 bei freiem Auslauf)
Höchstdruck: ca. 16 bar, Saughöhe bis 2,5 m
mit elektronischem Handdurchlaufzähler, eichfähig