Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Tanks
>
Harnstoff-Tankanlage
>
Trolley für Harnstofflösung AUS 32
>
AdBlue-Zapfpistole
>
Artikel
Automatik--Zapfpistole ASB
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2627W-5193439538
Hersteller:
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
3439538
EAN/GTIN:
4016553439538
Suchbegriffe:
AdBlue-Zapfpistole
Zapfpistole für Harnstoff-Tankanlag...
Zapfrüssel für Harnstoff-Tankanlage...
adblue zapfpistole
Automatik--Zapfpistole ASB
Automatik-Zapfpistole mit Edelstahl-Auslauf geeignet für
AdBlue®, Frostschutz, Scheibenreiniger, wasserhaltige Medien
Anschluss mit Schlauchtülle DN 20
... >
Lager 2627
>
Technische Produkte
>
Mato Ad Blue-Anlagen und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Mato
,
adblue
,
zubehör ad-blue
,
zubehör adblue
,
ad-blue
,
elektropumpe
,
elektro-pumpe
,
ölpumpe
,
öl-pumpe
,
zahnradpumpe
,
zahnrad-pumpe
,
pumpensystem
,
tankanlage
,
membranpumpe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,49*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,37*
€ 250,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,20*
€ 240,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 199,64*
€ 237,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,82*
€ 225,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,26*
€ 220,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 182,83*
€ 217,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,49*
€ 188,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AdBlue® Membranpumpe SB 34
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3407087
ab € 248,58*
Ähnlich
EPDM-Schlauch, leitfähig DN 19 (Meterware)
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3462130
ab € 24,93*
Ähnlich
SEC-Kupplung mit Schlauchtülle
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3408022
ab € 27,12*
Ähnlich
Standard-Füllpistole SSB
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3439293
ab € 37,16*
Ähnlich
Turbinenrad-Zähler DIGIMET K24
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3543006
ab € 106,40*
Ähnlich
Winkelstück 90° mit Überwurfmutter 1" BSP
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3542566
ab € 9,86*
Ähnlich
Zähleranbaustück 90° mit Schlauchtülle DN 19
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3542535
ab € 15,04*
Ähnlich
Zähleranbaustück gerade mit Schlauchtülle DN 19
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3542504
ab € 6,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen