Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AdBlue® Membranpumpe SB 34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AdBlue® Membranpumpe SB 34
AdBlue® Membranpumpe SB 34
Artikel-Nr.:
     2627W-5193407087
Herst.-Nr.:
     3407087
EAN/GTIN:
     4016553407087
Suchbegriffe:
Membranpumpen
membranpumpen

AdBlue® Membranpumpe SB 34


geeignet für Harnstofflösung AUS 32 (AdBlue®),
Frostschutz, Scheibenreiniger, wasserhaltige Medien.
Fördermenge: ca 34 l/min. (bei freiem Auslauf)
Elektrische Daten: 230V, 50 Hz, 0,4kW, IP55
1,8 m Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: Mato, adblue, zubehör ad-blue, zubehör adblue, ad-blue, elektropumpe, elektro-pumpe, ölpumpe, öl-pumpe, zahnradpumpe, zahnrad-pumpe, pumpensystem, tankanlage, membranpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,75*
€ 367,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,31*
€ 360,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 299,47*
€ 356,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,06*
€ 343,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,61*
€ 338,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 280,87*
€ 334,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,60*
€ 295,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3439538
ab € 159,02*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3462130
ab € 24,84*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3408022
ab € 27,19*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3439293
ab € 37,13*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3543006
ab € 106,33*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3542566
ab € 9,85*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3542535
ab € 15,03*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3542504
ab € 6,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.