Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niro-Schiebetorersatzrollen 90mm Nr. 1398 mit Edelstahlkugellagern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niro-Schiebetorersatzrollen 90mm Nr. 1398 mit Edelstahlkugellagern
Niro-Schiebetorersatzrollen 90mm Nr. 1398 mit Edelstahlkugellagern
Artikel-Nr.:
     2627W-7290139890
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     1398/90
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
torrolle
schiebetorrollen
bügelrolle
torbügelrolle

Schiebetorrollen


gedreht, mit kantiger Nute und Edelstahlachse mit zwei Muttern, passend zu Edelstahl-Schiebetorrollen Nr. 1390.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
90 mm
Tragfähigkeit:
375 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,60*
€ 151,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,04*
€ 147,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,37*
€ 145,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,94*
€ 136,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,58*
€ 124,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 103,10*
€ 122,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,44*
€ 111,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C. u. A. Heiderich
1390/90
ab € 161,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.