Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nibbler N 700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nibbler N 700
Nibbler N 700
Artikel-Nr.:
     2627W-8021773548
Hersteller:
     Trumpf Gruppe
Herst.-Nr.:
     1773548
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechnibbler
Elektro-Knabber
Elektroschere
Knabber

Tru Tool Nibbler N 700

Der außerordentlich kompakte TruTool N 700 mit einem Gewicht von lediglich 7,7 kg sorgt für höchste Ergonmie und Bewegungsfreiheit. Dabei ist er mit einem leistungsstarken 1700 Watt-Antrieb mit hoher Durchzugskraft ausgerüstet. TruTool N 700 trennt flache und gedoppelte Bleche wie auch Abkantungen bis 90° und is dadurch die perfekte Maschine für Demontagearbeiten. Der universelle, schlanke Handgriff eignet sich für unterschiedlichste Arbeitssituationen und Schneidaufgaben in engen Platzverhältnissen.
  • Die Maschine lässt sich um 360° in 4 x 90°-Schritten drehen.
  • Sie arbeiten ohne Vorschubkraft. Dabei reduzieren Sie den Kraftaufwand auf ein Minimum.
  • Ideal zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, für Schnitte über Kanten und Schweißnähte.
  • Unschlagbares Gewichts- und Leistungsverhältnis von 7,7 kg gegenüber 7 mm Blechdicke.
  • Platzsparendes Arbeiten dank schmaler Form und Positionierung des Griffs.
  • Kein Leistungsabfall dank konstanter Drehzahl unter Last.
Lieferumfang
  • Stempel Standard (eingebaut)
  • Matrize 7 (eingebaut)
  • Handgriff
  • Sechskantstiftschlüssel DIN 911-4
  • Tube Fett "G1", 25 g
  • Einstelllehre
  • TRUMPF Box L2
Weitere Suchbegriffe: Nager, Nibbler, Profilnibbler, blechnibbler trumpf, blechnibbler, Blechnager, Tru Tool, TruTool
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.985,60*
€ 3.091,67*
Lager 2627
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.005,79*
€ 3.148,75*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.555,20*
€ 3.669,36*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.595,90*
€ 3.805,56*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.718,52*
€ 3.909,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.148,75*
€ 3.747,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.105,32*
€ 3.695,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.096,91*
€ 3.685,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.035,91*
€ 3.612,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.005,79*
€ 3.576,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trumpf Gruppe
1279590
ab € 105,15*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1411767
ab € 9,81*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1279618
ab € 124,10*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1884879
ab € 86,41*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1884878
ab € 86,92*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1884877
ab € 87,04*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1284047
ab € 128,05*
Zubehör
Trumpf Gruppe
109275
ab € 76,42*
Zubehör
Trumpf Gruppe
125874
ab € 24,83*
Zubehör
Trumpf Gruppe
103387
ab € 20,20*
Zubehör
Trumpf Gruppe
2260201
ab € 88,80*
Zubehör
Trumpf Gruppe
2260200
ab € 88,82*
Zubehör
Trumpf Gruppe
2260203
ab € 54,85*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1763686
ab € 110,56*
Zubehör
Trumpf Gruppe
2260202
ab € 28,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.