Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schneidende Maschinen
>
Nibbler
>
Artikel
Werkzeug für Tru Tool Nibbler N 200
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2627W-8022286021
Hersteller:
Trumpf Gruppe
Herst.-Nr.:
2286021
EAN/GTIN:
7640165434604
Suchbegriffe:
Blechnibbler
Elektro-Knabber
Elektroschere
Knabber
Werkzeug TruTool für Tru Tool Nibbler N 200
Ersatzsteil
... >
Lager 2627
>
Maschinen
>
Trumpf Zubehör Nibbler
Weitere Suchbegriffe:
Nager
,
Nibbler
,
Profilnibbler
,
blechnibbler trumpf
,
blechnibbler
,
Zubehör
,
Ersatzteil
,
Matrize
,
Ersatzmatrize
,
Ersatzteilset
,
Stempel
,
Ersatzstempel
,
Schneidleise
,
Spanabtrenner
,
Ladegerät
,
Trumpf
,
N200
,
N 200
,
Stempelführung
,
Akku
,
Ersatzakku
,
Ersatz-Akku
,
Koffer
,
Einlage
,
Öl
,
Nibbelöl
,
Stanzöl
,
Tru Tool
,
TruTool
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 274,15*
€ 330,66*
Lager 2627
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,16*
€ 375,72*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,72*
€ 447,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,47*
€ 440,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 369,52*
€ 439,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,01*
€ 391,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,75*
€ 384,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,16*
€ 371,47
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2627
Versand:
Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2627
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ersatzteilset für Tru Tool Nibbler N 200
Trumpf Gruppe
961961
ab € 138,29*
Ähnlich
Matrize 2er-Set) für Tru Tool Nibbler N 200
Trumpf Gruppe
1264393
ab € 91,67*
Ähnlich
Matrize für Tru Tool Nibbler N 200
Trumpf Gruppe
980335
ab € 61,30*
Ähnlich
Spänesack für Tru Tool Nibbler N 200
Trumpf Gruppe
88622
ab € 64,13*
Ähnlich
Stempel (5er-Set) für Tru Tool Nibbler N 200
Trumpf Gruppe
1254176
ab € 231,36*
Ähnlich
Stempel für Tru Tool Nibbler N 200
Trumpf Gruppe
2260180
ab € 58,92*
Ähnlich
Stempelführung für Tru Tool Nibbler N 200
Trumpf Gruppe
1884925
ab € 72,62*
Ähnlich
Werkzeug für Tru Tool Nibbler PN 200
Trumpf Gruppe
2287065
ab € 308,82*
Ähnlich
Werkzeug für Tru Tool Nibbler PN 201
Trumpf Gruppe
2287067
ab € 422,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen