Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 2627
>
Maschinen
>
Trumpf Fügepresse
>
Artikel
Tru Tool Akku-Fügepresse 350 Kipparm LiHD-Akku 18V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2627W-8022525341
Hersteller:
Trumpf Gruppe
Herst.-Nr.:
2525341
EAN/GTIN:
7630126702071
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fügepresse
Fügegerät
Fügemaschine
Blechfügegerät
Tru Tool Fügepresse 350 LiHD-Akku 18V
Das Fügen von Lüftungskanälen wird häufig vor Ort auf der Baustelle vorgenommen. Mit der Akkumaschine sind Sie unabhängig vom Strom und arbeiten bequem ohne Kabel. Dabei können Sie mit dem TruTool TF 350 18V-LiHD-Akku unbeschichtete oder beschichtete Werkstück fügen und dies in Materialdicken von 0,8 mm bis max. 4 mm. Die daraus resultierenden dauerhaften Verbindungen in einem Arbeitsgang und ohne zusätzliche Verbindungselemente sorgen für höchste Wirtschaftlichkeit. Dabei sorgt der 4.0 Ah / 18V-LiHD Akku für eine lange Laufzeit.
Herstellerübergreifendes Akku-System führender Elektrowerkzeugmarken. 100% Kompatibilität in der 18-Volt-Klasse.
Beinahe unbegrenzte Lebensdauer, nahezu verschleißfrei und kaum Wartungsaufwand. Zusätzlich wird die Akkulaufleistung pro Akkuladung erhöht.
Die Verbindungsstelle ist fest und widerstandsfähig und die Fügepunkte korrosionsbeständig.
Kein Einsatz von Schrauben oder Nieten. Das spart Kosten und vereinfacht die Handhabung.
Lieferumfang
Stempel (eingebaut)
Kipparm zu Stempel
Matrizenarm fest Nr. 3 Blechdicke 3,1 - 3,5
Abstreifer für gerade Bleche (eingebaut)
Abstreifer für Kanäle
Sechskantstiftschlüssel DIN 911-6
Sechskantstiftschlüssel DIN 911-5
Sechskantstiftschlüssel DIN 911-3
Fettpresse (gefüllt mit "G1")
Akku 18V LiHD 4 Ah (2 Stück)
Ladegerät LG 12V-36V
Koffer
... >
Lager 2627
>
Maschinen
>
Trumpf Fügepresse
... >
Lager 2627
>
Maschinen
>
Trumpf Fügepresse
Weitere Suchbegriffe:
Tru Tool
,
TruTool
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.538,53*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.719,09*
€ 4.425,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.663,32*
€ 4.359,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.653,39*
€ 4.347,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.575,57*
€ 4.254,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.538,53*
€ 4.210,85
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tru Tool Akku-Fügepresse 350 Kipparm LiHD-Akku 18V solo
Trumpf Gruppe
2534925
ab € 3.316,55*
Ähnlich
Tru Tool Akku-Fügepresse 350 Kipparm LiHD-Akku 18V solo ohne Werkzeug
Trumpf Gruppe
2537917
ab € 3.079,77*
Ähnlich
Tru Tool Fügepresse 350 Kipparm
Trumpf Gruppe
2598675
ab € 3.426,48*
Ähnlich
Tru Tool Fügepresse 350 ohne Werkzeug
Trumpf Gruppe
2598680
ab € 2.968,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen