Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tru Tool Akku-Schlitzschere C 160 LiHD mit Spanabtrenner 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schere C160
Schere C160
Artikel-Nr.:
     2627W-8022525343
Hersteller:
     Trumpf Gruppe
Herst.-Nr.:
     2525343
EAN/GTIN:
     7630126701715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baby-Akku Ladegerät
C-Akku Ladegerät
Ladegerät Baby Akku
Ladegerät C-Akku

Tru Tool Schlitzschere C 160 LiHD mit Spanabtrenner 12 V

Die TruTool C 160 12V-LiHD-Akku mit integriertem, zweihandbedienbarem Spanabtrenner eignet sich hervorragend für Ausklinkarbeiten und Innenausschnitte bis 1,6 mm im Baustahl und 1,2 mm im Edelstahl. Den Span können Sie an jedem beliebigen Punkt abtrennen. Die Schnitte sind verwindungsfrei und hochwertig und der 4.0 Ah / 12V-LiHD Akku garantiert eine lange Laufzeit.
  • Kleiner und handlicher 12V-Akku. Kompatibel in seiner Voltklasse und dem Ladegerät 12V-36V.
  • Beinahe unbegrenzte Lebensdauer, nahezu verschleißfrei und kaum Wartungsaufwand. Zusätzlich wird die Akkulaufleistung pro Akkuladung erhöht.
  • Der Span wird mit einer drei viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn, mit einem Hebelgriff abgetrennt
  • Sie können den Span jederzeit abtrennen und die Maschine aus dem Werkstück ziehen.
Lieferumfang
  • Messer Gerade (eingebaut)
  • Schneidleistensatz, 2 Stück mit Schrauben (eingebaut)
  • Sechskantstiftschlüssel DIN 911-2,5
  • Spanabtrenner (eingebaut)
  • Akku 12V LiHD 4.0 Ah (2 Stück)
  • Ladegerät LG 12V-36V
  • TRUMPF Box S2
Weitere Suchbegriffe: Akku-Blechschere, Akkublechschere, Kurvenschere, Elektro-Blechschere, Elektroblechschere, Schlitzschere, trumpf akku-blechschere, akku blechschere, Schere, Elektroschere, Akkuschere, Blechschere, Tru Tool, TruTool
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
Frei Haus
ab € 696,08*
€ 791,02*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 752,55*
€ 841,75*
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 822,90*
€ 917,89*
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 791,02*
€ 941,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 766,94*
€ 912,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 764,85*
€ 910,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 734,54*
€ 874,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 716,39*
€ 852,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 696,08*
€ 828,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trumpf Gruppe
1264358
ab € 134,13*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1264359
ab € 301,98*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1264346
ab € 145,96*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1264347
ab € 329,91*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1264343
ab € 122,30*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1264345
ab € 280,17*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1264356
ab € 119,42*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1264357
ab € 269,82*
Zubehör
Trumpf Gruppe
913521
ab € 120,25*
Zubehör
Trumpf Gruppe
927708
ab € 52,31*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1884910
ab € 22,10*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1264370
ab € 42,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.