Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schneidende Maschinen
>
Schlitzschere
>
Artikel
Tru Tool Akku-Schlitzschere C 160 LiHD ohne Spanabtrenner 12 V solo TRUMPF Box
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2627W-8022534267
Hersteller:
Trumpf Gruppe
Herst.-Nr.:
2534267
EAN/GTIN:
7630126701401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Blechschere
Akkublechschere
Kurvenschere
Elektro-Blechschere
Tru Tool Schlitzschere C 160 LiHD ohne Spanabtrenner 12 V solo
Die 12V-Akkumaschine ohne Spanabtrenner eignet sich besonders für Schneidaufgaben ohne Spanabtrennung während des Schneidvorgangs. So zum Beispiel wenn Sie gerade Bleche ablängen oder bei Kurvenschnitten. Passend zur Anwendungen stellen wir Ihnen unterschiedliche Messer zur Verfügung.
Beinahe unbegrenzte Lebensdauer, nahezu verschleißfrei und kaum Wartungsaufwand.
Ein Softgrip sorgt für sicheren Halt und lässt Sie vibrationsarm Arbeiten.
Für gerade, verzugsfreie Schnitte und C-L-U Profile geeignet.
Lieferumfang
Messer Gerade (eingebaut)
Schneidleistensatz, 2 Stück mit Schrauben (eingebaut)
Sechskantstiftschlüssel DIN 911-2,5
TRUMPF Box S2
... >
Lager 2627
>
Maschinen
>
Trumpf Schere
... >
Lager 2627
>
Maschinen
>
Trumpf Schere
Weitere Suchbegriffe:
Elektroblechschere
,
Schlitzschere
,
trumpf akku-blechschere
,
akku blechschere
,
Schere
,
Elektroschere
,
Akkuschere
,
Blechschere
,
Tru Tool
,
TruTool
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 461,92*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,39*
€ 654,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,55*
€ 628,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 527,11*
€ 627,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,46*
€ 575,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,21*
€ 564,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,92*
€ 549,68
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kurvenmesser bis 1 (2er-Set) für TruTool Schlitzschere C 160
Trumpf Gruppe
1264358
ab € 133,36*
Zubehör
Kurvenmesser bis 1 (5er-Set) für TruTool Schlitzschere C 160
Trumpf Gruppe
1264359
ab € 300,79*
Zubehör
Messer CR (2er-Set) für TruTool Schlitzschere C 160
Trumpf Gruppe
1264346
ab € 145,66*
Zubehör
Messer CR (5er-Set) für TruTool Schlitzschere C 160
Trumpf Gruppe
1264347
ab € 329,04*
Zubehör
Messer gerade 1 - 1,6 mm (2er-Set) für TruTool Schlitzschere C 160
Trumpf Gruppe
1264343
ab € 122,41*
Zubehör
Messer gerade 1 - 1,6 mm (5er-Set) für TruTool Schlitzschere C 160
Trumpf Gruppe
1264345
ab € 279,13*
Zubehör
Messer gerade bis 1 (2er-Set) für TruTool Schlitzschere C 160
Trumpf Gruppe
1264356
ab € 119,41*
Zubehör
Messer gerade bis 1 (5er-Set) für TruTool Schlitzschere C 160
Trumpf Gruppe
1264357
ab € 269,35*
Zubehör
Messer Set für TruTool Schlitzschere C 160
Trumpf Gruppe
913521
ab € 119,66*
Zubehör
Schneidleistensatz für TruTool Schlitzschere C 160
Trumpf Gruppe
927708
ab € 52,40*
Zubehör
Spanabtrenner für TruTool C 160
Trumpf Gruppe
1884910
ab € 21,99*
Zubehör
Spanabtrenner für TruTool C 160 2-er Set
Trumpf Gruppe
1264370
ab € 42,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen