Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tru Tool Nibbler N 160 12 V Akku Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nibbler N 200
Nibbler N 200
Artikel-Nr.:
     2627W-8022538019
Hersteller:
     Trumpf Gruppe
Herst.-Nr.:
     2538019
EAN/GTIN:
     7630126701852
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Knabber
Akku-Nibbler
Blechnibbler
Elektro-Knabber

Tru Tool Nibbler N 160 12 V Akku Li-Ion

Die kompakte 12V-Akkumaschine eignet sich ideal zum Trennen von Flach- und Wellblechen bis zu einer Stärke von 1,6 mm. Dabei schneiden Sie ohne Verzug und korrosionsfrei. Der Softgrip garantiert sicheren Halt und lässt Sie vibrationsarm arbeiten. Mit der optional erhältlichen Verlängerung können Sie den Anwendungsbereich jederzeit Dabei erfolgt der Werkzeugwechsel ganz einfach über einen Drehknopf.
  • Kleiner und handlicher 12V-Akku. Kompatibel in seiner Voltklasse und dem Ladegerät 12V-36V.
  • Beinahe unbegrenzte Lebensdauer, nahezu verschleißfrei und kaum Wartungsaufwand. Zusätzlich wird die Akkulaufleistung pro Akkuladung erhöht.
  • Das Schneidwerkzeug kann werkzeuglos in 8 x 45° -Schritten gedreht werden.
  • Matrizen- und Stempelwechsel führen Sie rasch und ohne zusätzliches Werkzeug durch.
  • Der rotierende Stempel sorgt für eine gleichmäßige Abnutzung und reduziert dadurch den Verschleiß.
  • Mit 1,5 kg und einem optimalen Griffumfang liegt der TruTool N 160 bequem in der Hand.
Lieferumfang
  • Stempel Standard
  • Matrize Standard
  • Akku 12V LiHD 4.0 Ah (2 Stück)
  • Ladegerät LG 12V-36V
  • Gürtel-Clip
  • TRUMPF Box S2
Weitere Suchbegriffe: Elektroschere, Knabber, Nager, Nibbler, Profilnibbler, blechnibbler trumpf, blechnibbler, Blechnager, Tru Tool, TruTool
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 667,66*
€ 747,84*
Lager 2627
unbekannt
Frei Haus
ab € 658,84*
€ 748,04*
Frei Haus
ab € 737,22*
€ 814,18*
53 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 778,00*
€ 859,96*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 788,19*
€ 876,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 748,04*
€ 890,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,02*
€ 835,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 700,11*
€ 833,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,23*
€ 808,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 668,16*
€ 795,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 658,84*
€ 784,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trumpf Gruppe
141723
ab € 77,46*
Zubehör
Trumpf Gruppe
2260560
ab € 84,65*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1264088
ab € 181,97*
Zubehör
Trumpf Gruppe
2260178
ab € 55,60*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1460314
ab € 47,82*
Zubehör
Trumpf Gruppe
2498167
ab € 57,18*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1264084
ab € 141,36*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1264083
ab € 79,37*
Zubehör
Trumpf Gruppe
2260177
ab € 23,13*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1439360
ab € 165,04*
Zubehör
Trumpf Gruppe
2507897
ab € 112,60*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1474339
ab € 181,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.