Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tru Tool Nibbler N 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nibbler N 1000
Nibbler N 1000
Artikel-Nr.:
     2627W-8022606416
Hersteller:
     Trumpf Gruppe
Herst.-Nr.:
     2606416
EAN/GTIN:
     7630126737707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechnibbler
Elektro-Knabber
Elektroschere
Knabber

Tru Tool Nibbler N 1000

Der TruTool N 1000 wurde speziell für den Dickblech-Einsatz konzipiert. Er eignet sich hauptsächlich für den Einsatz zum Rückbau von Tanks und Behältern. Dabei schneidet er gedoppelte Bleche wie auch Abkantungen bis 90°. Mit dem TruTool N 1000 nibbeln Sie ohne Vorschubkraft durch Blechdicken von bis zu 10 mm. Ermüdungsfreies Arbeiten, trotz eines Maschinengewichts von 14,7 kg. Für eine perfekte Maschinenführung sorgt der um 180° drehbare Griff.
  • Wählen Sie den passenden Gang. Abhängig von Materialdicke, Festigkeit und Art des Werkstücks.
  • Die Maschine lässt sich um 360° in 4 x 90°-Schritten drehen.
  • Ideal zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, für Schnitte über Kanten und Schweißnähte.
  • Leistungsstarker Motor und ausgereifte Getriebetechnologie. Für höchste Dauerbelastbarkeit.
Lieferumfang
  • Stempel Standard (eingebaut)
  • Matrize 10 (eingebaut)
  • Handgriff
  • Sechskantstiftschlüssel DIN 911-12
  • Tube Fett "S1", 250 g
  • Tube Fett "G1", 25 g
  • Stanz- und Nibbelöl für Stahl, 500 ml
  • Einstelllehre
  • Koffer
Weitere Suchbegriffe: Nager, Nibbler, Profilnibbler, blechnibbler trumpf, blechnibbler, Blechnager, Tru Tool, TruTool
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.132,96*
€ 4.296,17*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.927,18*
€ 5.169,37*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.101,62*
€ 5.301,27*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.372,97*
€ 5.492,50*
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.296,17*
€ 5.112,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.241,10*
€ 5.046,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.229,61*
€ 5.033,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.157,62*
€ 4.947,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.132,96*
€ 4.918,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trumpf Gruppe
2301361
ab € 3,59*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1884904
ab € 111,98*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1884909
ab € 180,59*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1884905
ab € 111,84*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1884903
ab € 111,44*
Zubehör
Trumpf Gruppe
115215
ab € 72,57*
Zubehör
Trumpf Gruppe
125874
ab € 24,83*
Zubehör
Trumpf Gruppe
103387
ab € 20,20*
Zubehör
Trumpf Gruppe
2260114
ab € 99,46*
Zubehör
Trumpf Gruppe
2260113
ab € 85,78*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1884906
ab € 113,41*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1264375
ab € 56,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.