Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrhammer Panasonic 28,8V EY 7881 XVT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Bohrhammer EY 7881
Akku-Bohrhammer EY 7881
Artikel-Nr.:
     2627W-8150788103
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EY 7881 XVT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer

Akku-Bohrhammer Panasonic EY7881

  • Geringes Gewicht, ab 3,9kg inkl.Akkus
  • Doppelfunktion als Bohrhammer und Bohrschrauber
  • Schlagzahl regulierbar
  • Langsamanlaufschalter für präzises Bohren
  • SDS-plus-Werkzeugaufnahme
  • Elektronische Drehzahlstabilisierung
  • SDS-plus-Meißeladapter
  • Rechts-/Linkslauf
  • Vibrationshämmender Weichgummigriff

Standardzubehör

  • Staubabsaugung
  • Systainer
Weitere Informationen:
Spannung:
28,8 V
Drehzahl ohne Last in min-1:
0 – 560 / 0 – 680 / 0 – 840
Schläge pro Minute:
0 – 2.950 / 0 – 3.600 / 0 – 4.400
Bohreraufnahme:
SDS-plus
Gewicht incl. Akku:
ab 3,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, akku bohr und meißelhammer, Bohrhammer, Panasonic, Akkuhammer, SDS-plus-Bohrhammer, SDS-Hammer, SDS-Bohrhammer, SDS-plus-Akkubohrhammer, SDS-Akkuhammer, SDS-Akkubohrhammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 391,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,12*
€ 570,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,48*
€ 555,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 463,54*
€ 551,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,72*
€ 492,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,49*
€ 477,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,69*
€ 466,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EY0L82B32
ab € 46,55*
Zubehör
Panasonic
EY 9L84 B
ab € 162,97*
Zubehör
Panasonic
CHARGER EYOL11B
ab € 66,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.