Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-Geräteset MV18-2-26-35 mit 3 Maschinen, Akkus, Ladegerät und Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M18ONEPD3-0X ONE-KEY™ AKKU-SCHLAGBOHRER in HD Box
M18ONEPD3-0X ONE-KEY™ AKKU-SCHLAGBOHRER in HD Box
M18ONEPD3-0X ONE-KEY™ AKKU-SCHLAGBOHRER in HD Box
M18BLH-0 Bürstenloser SDS-plus-Hammer
M18BLH-0 Bürstenloser SDS-plus-Hammer
PACKOUT™ Starter-Set 1 (3-teilig)
PACKOUT™ Starter-Set 1 (3-teilig)
Milwaukee M12-18 FC Schnellladegerät
Milwaukee M18 B5 Akku 5,0 Ah
Milwaukee M12 Akku 2,0 Ah
Torpedo-Wasserwaage
Bandmaß
Artikel-Nr.:
     2627W-MV18-2-26-35
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     MV18/2/26/35
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varioset
vario-set
geräteset
gerätesatz

Milwaukee Akku-Geräteset

bestehend aus:
  • 1x M18ONEPD3-0X ONE-KEY™ AKKU-SCHLAGBOHRER in HD Box
  • 1x M18BLH-0 Bürstenloser SDS-plus-Hammer
  • 1x PACKOUT™ Starter-Set 1 (3-teilig)
  • 3x 18V,5,0 Ah REDLITHIUM™ Akku M18 B5
  • 1x Schnellladegerät M12-18 FC
  • 1x Wasserwaage Torpedo 360°
  • 1x Pro-Compact Bandmaß 5m

Nicht die richtigen Geräte?


Dann öffnen Sie jetzt das Artikeldatenblatt.
Wählen Sie Ihre Maschinen aus.
Geben Sie im Mercateo-Suchfeld Ihre Geräte wie folgt ein.
Zuerst einmal MV18.
Dann folgen die Geräte mit Ihrer jeweiligen Nummer aus der Liste.
z.B. eine Eins für M18ONEDD2-0X AKKU-BOHRSCHRAUBER in HD-Box .
Diese Eins tragen Sie dann im Suchfeld wie folgt ein MV18-1.
Zwei weitere Geräte, also maximal Drei folgen z.B. MV18-1-4-8.
Es können auch zwei oder drei Geräte des selben Typs angegeben werden z.B. MV18-1-1-8.
ACHTUNG immer in aufsteigender Reihenfolge eingeben, also nie MV18-8-4-1.
Dann einfach die Suche starten und Ihr Geräte-Set erscheint.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 986,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.109,82*
€ 1.320,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.077,95*
€ 1.282,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.072,53*
€ 1.276,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.067,11*
€ 1.269,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.032,07*
€ 1.228,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.002,26*
€ 1.192,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 986,09*
€ 1.173,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.