Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Akkustichsäge

  Akkustichsäge  (169 Angebote unter 28.274.233 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Akkustichsäge“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Akkustichsäge"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Akkustichsäge
^

Akku-Stichsäge – Ein starkes Werkzeug für den professionellen Einsatz

Die Akku-Stichsäge ist eine Akku-Säge für den ungebundenen und vom Stromnetz unabhängigen Einsatz. Insbesondere für Tätigkeiten auf Baustellen und im Außenbereich erleichtert das Akkuwerkzeug die Bearbeitung von Holz, Metall und Kunststoffen. Das Werkzeug findet daher seinen Platz im Innenausbau, im Möbelbau und in der Metallbearbeitung.

Handliches Werkzeug für flexible Schnitte

Die Stichsäge ist ein Klassiker unter den Elektrowerkzeugen. Sie zeichnet sich durch hohe Flexibilität der Schnittführung aus und eignet sich neben geraden Schnitten auch sehr gut für Rundungen und Tauchschnitte. Das schmale Sägeblatt der Elektro-Stichsäge erlaubt auch enge Kurven und geschwungene Schnitte. Fest in einer Führung verankerte Stichsägeblätter, eine Klarsicht-Schutzabdeckung und der mögliche Anschluss einer Spanabsaugung gestalten die Sägearbeiten sicher und zuverlässig. Die Vielseitigkeit der Akku-Stichsäge zeigt sich in den unterschiedlichen Materialien und den Materialstärken, die dieses Werkzeug bewältigen kann. Sie eignet sich für dünne Kunststoff-, Metall- und Holzplatten ebenso, wie für Holzbalken und stabile Holz- und Kunststoffplatten. Für die elektrische Stichsäge stehen für diese Zwecke Sägeblätter in unterschiedlichen Längen zur Verfügung.

Akku-Stichsäge mit Pendelhub für bessere Schnittergebnisse

Eine Steigerung der Leistung und der Schnittqualität erfährt die Akku-Stichsäge, wenn sie zusätzlich mit Pendelhub-Automatik ausgestattet ist. Mit dieser Technik bewegt sich das Sägeblatt nicht nur auf und ab, sondern pendelt gleichzeitig vor und zurück. Mit einer Pendelhub-Stichsäge sind zudem Tauchschnitte möglich, so dass Ausschnitte aus der Mitte von Holz-, Metall- oder Kunststoffplatten erfolgen können. Durch moderne Gehäuseformen sind Akku-Stichsägen leicht und handlich.

Akku-Technik, die ein langes Arbeiten ermöglicht

Moderne Akku-Stichsägen für den professionellen Einsatz verfügen meist über eine komfortable Ausstattung mit Luftkühlung und elektronischer Hubzahlregulierung. Ein mehrfach verstellbarer Pendelhub erlaubt die individuelle Einstellung der Motorleistung auf das zu sägende Material. Eine Spanblasvorrichtung gewährleistet jederzeit die freie Sicht auf die Schnittstelle und den Anriss. Innovative Akkus mit Lithium-Ionen-Technik sowie Nano-Phosphat-Technologie gewährleisten lange Laufzeiten ohne Memory-Effekt und Selbst-Entladungen.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.