Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suhner-Radiusfräser R3 für Kantenentgrater UEK 10-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fräser
Fräser
Artikel-Nr.:
     2627W-S100007350
Hersteller:
     Suhner-Abrasive
Herst.-Nr.:
     100007350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser

Radiusfräser

Radiusfräser für Stahl
Weitere Informationen:
Radius:
3 mm
Zähne:
10
Fräserhöhe:
8,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Radiuskopierfräser, Radiusschaftfräser, VHM-Radiusfräser, radiusfräser r3, radius schruppfräser, Radienfräser, radiusfräser, rundfräser, fräser für kantenentgrater, Kantenentgrater, kantenfräse, entgratmaschine, suhner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 268,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,75*
€ 392,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,82*
€ 387,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 324,06*
€ 385,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,67*
€ 351,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 294,06*
€ 349,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,14*
€ 336,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,41*
€ 319,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Suhner-Abrasive
100007355
ab € 399,93*
Ähnlich
Suhner-Abrasive
100007352
ab € 286,16*
Ähnlich
Suhner-Abrasive
100007353
ab € 313,71*
Ähnlich
Suhner-Abrasive
100007356
ab € 425,48*
Ähnlich
Suhner-Abrasive
100007354
ab € 377,16*
Ähnlich
Suhner-Abrasive
100007357
ab € 488,58*
Ähnlich
Suhner-Abrasive
100007361
ab € 490,38*
Ähnlich
Suhner-Abrasive
100007498
ab € 429,84*
Ähnlich
Suhner-Abrasive
100007499
ab € 430,71*
Ähnlich
Suhner-Abrasive
100007495
ab € 330,74*
Ähnlich
Suhner-Abrasive
100007349
ab € 266,59*
Ähnlich
Suhner-Abrasive
100007496
ab € 331,67*
Ähnlich
Suhner-Abrasive
100007497
ab € 332,53*
Ähnlich
Suhner-Abrasive
100007351
ab € 268,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.