Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suhner-Druckluft-Winkelschleifer mit Spannflansch LWG 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifer
Schleifer
Schleifer
Schleifer
Schleifer
Artikel-Nr.:
     2627W-S100035482
Hersteller:
     Suhner-Abrasive
Herst.-Nr.:
     100035482
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Schleifscheiben-Spannflansch
druckluft winkelschleifer

Druckluft-Winkelschleifer mit Spannflansch LWG 12

Schrupp- und Trennscheiben, Fiberscheiben mit Kunststoffteller, Lamellenfächerschleifscheiben und -teller in Giessereien, Maschinenbau, Kesselbau, Fahrzeugbau.
Leistungsstarke Winkelschleifer
Modernes Design und ergonomische Griffausbildung von Suhner
Abriebfeste, isolierte Kunststoffgehäuse, auch im Ventilbereich, verhindern kalte Hände
Abluftführung nach hinten mit integrierter Schalldämpfung
Handgriff beim Winkelschleifer in drei Richtungen montierbar und damit universell einsetzbar (LWG 12)
Weitere Informationen:
Leerlaufdrehzahl:
12000 Min-¹
Luftverbrauch Leerlauf:
0,6 m³/min
Leistung:
900 W
Ventil:
Hebelventil
Arbeitsspindel:
M14
Weitere Suchbegriffe: Schleifer, winkelschleifer, langhalswinkelschleifer, dl-winkelschleifer, druckluftschleifer, druckluftwinkelschleifer, suhner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.078,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.162,58*
€ 1.383,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.141,96*
€ 1.358,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.135,43*
€ 1.351,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.105,13*
€ 1.315,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.098,74*
€ 1.307,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.089,51*
€ 1.296,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.078,34*
€ 1.283,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Suhner-Abrasive
100010248
ab € 24,39*
Zubehör
Suhner-Abrasive
100053948
ab € 13,58*
Zubehör
Suhner-Abrasive
100048207
ab € 20,17*
Zubehör
Suhner-Abrasive
100053949
ab € 15,34*
Zubehör
Suhner-Abrasive
100010408
ab € 20,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.