Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suhner-Druckluft-Langhals-Winkelschleifer LVC 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifer
Schleifer
Schleifer
Schleifer
Schleifer
Artikel-Nr.:
     2627W-S100035590
Hersteller:
     Suhner-Abrasive
Herst.-Nr.:
     100035590
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
druckluft winkelschleifer

Druckluft-Langhals-Winkelschleifer LVC 4

Maschinenbau, Giesserei, Werkzeug- und Formenbau, Flugzeugbau, Raumfahrt und Autoindustrie.
Flexibler Abluftschlauch
Abluftführung nach hinten mit integrierter Schalldämpfung
Langhalswinkelkopf zum Erreichen von schwer zugänglichen Stellen
Modernes Design mit ergonomischer Griffausbildung von Suhner
Extrem leise und handlich
Fliehkraftregler sorgt für konstante Drehzahl und weniger Luftverbrauch
Niedertouriges Arbeiten auf Aluminium und Faserverbundwerkstoffen

Lieferumfang

  • 1 × Satz Schlüssel
  • 1 × Spannzange, ø 6 mm
Weitere Informationen:
Leerlaufdrehzahl:
4000 Min-¹
Luftverbrauch Leerlauf:
0,22 m³/min
Leistung:
320 W
Ventil:
Hebelventil
Spannzange:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifer, winkelschleifer, langhalswinkelschleifer, dl-winkelschleifer, druckluftschleifer, druckluftwinkelschleifer, suhner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.498,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.600,68*
€ 1.904,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.574,43*
€ 1.873,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.565,43*
€ 1.862,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.524,86*
€ 1.814,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.516,05*
€ 1.804,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.504,93*
€ 1.790,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.498,96*
€ 1.783,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Suhner-Abrasive
100026406
ab € 24,50*
Zubehör
Suhner-Abrasive
100010247
ab € 44,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.