Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suhner-Druckluft-Klein-Geradeschleifer mit Schalldämpfung LSA 81


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifer
Schleifer
Schleifer
Schleifer
Artikel-Nr.:
     2627W-S100046114
Hersteller:
     Suhner-Abrasive
Herst.-Nr.:
     100046114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleifer
geradschleifer
geradeschleifer
suhner

Klein-Geradeschleifer mit Schalldämpfung LSA 81

Feine Fräs-, Schleif-, Gravier- und Polierarbeiten, speziell im Werkzeug-, Formen und Flugzeugbau.
Extrem leicht und handlich. Liegt genau so leicht in der Hand wie ein Bleistift
Abluftführung nach hinten mit im Schlauch integriertem Schalldämpfer

Lieferumfang

  • 1 × Satz Schlüssel
  • 1 × Spannzange, ø 3 mm
  • Zuluft-, Abluftschlauch
Weitere Informationen:
Abmessung Länge:
168 mm
Abmessung Durchmesser:
19-22 mm
Leerlaufdrehzahl:
80.000 U/min
Spannzange:
3 mm
Luftverbrauch Leerlauf:
0,20 m³/min
Leistung:
75 Watt
Ventil:
Drehventil
Gewicht:
0,31 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 781,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 781,48*
€ 929,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 753,19*
€ 896,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 748,89*
€ 891,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 727,33*
€ 865,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 723,13*
€ 860,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,04*
€ 848,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 695,46*
€ 827,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.