Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suhner-Druckluft-Geradeschleifer LSC 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifer
Schleifer
Schleifer
Schleifer
Artikel-Nr.:
     2627W-S100049391
Hersteller:
     Suhner-Abrasive
Herst.-Nr.:
     100049391
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleifer
geradschleifer
geradeschleifer
suhner

Druckluft-Geradeschleifer LSC 20

Maschinenbau, Giessereien, Formen- und Werkzeugbau, Flugzeugbau und Autoindustrie für die Verwendung von Schleifstiften, Schleiffingern, Hartmetallfräsern.
Leistungsstarker Geradeschleifer
Sehr robuste Bauart
Stabile Spindellagerung
Sehr schlanke Bauform
Gehäuse-Isolation verhindert kalte Hände
Optimales Verhältnis zwischen Leistung und Luftverbrauch

Lieferumfang

  • 1 × Satz Schlüssel
  • 1 × Spannzange, ø 6 mm
Weitere Informationen:
Abmessung Länge:
219 mm
Abmessung Durchmesser:
40 mm
Leerlaufdrehzahl:
25.000 U/min
Spannzange:
6 mm
Luftverbrauch Leerlauf:
0,73 m³/min
Zuluftschlauchdurchmesser:
8 mm
Leistung:
350 Watt
Ventil:
Hebelventil
Gewicht:
0,75 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 745,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 849,60*
€ 1.011,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 809,47*
€ 963,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 804,84*
€ 957,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 778,60*
€ 926,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 774,11*
€ 921,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 765,37*
€ 910,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 745,20*
€ 886,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.