Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rehau Bogen RAUPIANO PLUS DN 110, 67Grad, weiß 11234541001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAUPIANO PLUS Bogen 67° DN 110, wandverstärkt
RAUPIANO PLUS Bogen 67° DN 110, wandverstärkt
Artikel-Nr.:
     262A-07542121
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     11234541001
EAN/GTIN:
     4007360349516
Suchbegriffe:
Abfluss Winkelstück
Abwasser Winkelstück
Steckmuffe
steckmuffe pe
Rehau Bogen RAUPIANO PLUS DN 110, 67Grad, weiß 11234541001
Weitere Suchbegriffe: steckmuffe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
€ 6,90*
ab € 6,02*
€ 8,45*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 9,54*
€ 11,64*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 232,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.