Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASW Schlauchschelle W2 90-110mm, Bandbreite 9mm 199011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASW Schlauchschelle W2 90-110mm, Bandbreite 9mm 199011
Artikel-Nr.:
     262A-09289147
Herst.-Nr.:
     199011
EAN/GTIN:
     4042707253972
Suchbegriffe:
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Schneckengewinde-Schlauchschelle
Schneckengewindeschellen
ASW Schlauchschelle W2 90-110mm, Bandbreite 9mm 199011
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 2,60*
€ 3,21*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,51*
€ 4,02*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 160,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.