Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Rohre
>
Edelstahlrohr
>
Artikel
Geberit Systemrohr Mapress d= 15x1mm, 6 m, Großbund, Edelstahl 39042
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262A-10283936
Hersteller:
Geberit
Herst.-Nr.:
39042
EAN/GTIN:
4024723390428
Suchbegriffe:
Edelstahl Rohr
Edelstahlrohr
Rohr Edelstahl
Rohr V2A
Geberit Systemrohr Mapress d= 15x1mm, 6 m, Großbund, Edelstahl 39042
... >
Sanitaer/Heizung
>
ROHRINSTALLATIONSSYSTEME Geberit Mapress Edelstahl
>
Presssysteme Geberit PushFit
Weitere Suchbegriffe:
V2A-Rohr
,
Stahl-Rohr
,
Stahlrohr
,
Trinkwasserrohr
,
edelstahlrohr 6m 15x2
,
stahl rohr
,
stahlrohr 6m
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 938,8944*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 120 Meter (ab € 7,82412* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.112,184*
€ 1.323,49896
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.099,7748*
€ 1.308,73201
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.035,474*
€ 1.232,21406
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 993,984*
€ 1.182,84096
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 938,8944*
€ 1.117,28434
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen