Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatex Ausdehnungsgefäß Transfero TG 1000, 1000 l, 2 bar 7131006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pneumatex Ausdehnungsgefäß Transfero TG 1000, 1000 l, 2 bar 7131006
Artikel-Nr.:
     262A-25721188
Hersteller:
     IMI Hydronic Engineering
Herst.-Nr.:
     7131006
EAN/GTIN:
     7640148631716
Suchbegriffe:
Ausdehnungsbehälter
Ausdehnungsgefäß
ausdehnungsgefäß 1000 liter
ausdehnungsgefäß
Pneumatex Ausdehnungsgefäß Transfero TG 1000, 1000 l, 2 bar 7131006
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.860,98*
€ 4.125,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4.295,43*
€ 4.448,76*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.448,76*
€ 5.294,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.406,94*
€ 5.244,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.323,31*
€ 5.144,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.295,43*
€ 5.111,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.