| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-60228122 Herst.-Nr.: 7131006 EAN/GTIN: 7640148631716 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PDE Basisgefäß Transfero TG 1000 Pneumatex Basisgefaess TG 1000, Druckhaltessysteme mit Pumpen, Heiz-, Solar- und Kuehlwassersysteme. Stahl, geschweisst, Farbe Beryllium. Messfuss zur Inhaltsmessung, Fuesse fuer stehende Montage, inklusive Montagset fuer den wasserseitigen Anschluss mit Sicherheitsventil 2 bar und Kugelhahn zur schnellen Entleerung. airproof-Butylblase, nach EN 13831 und Pneumatex-Werksnorm, tauschbar, sicherer Schutz des Ausdehnungswassers vor Sauerstoff. Blase oben entlueftbar, Gefaess unten mit Kondensatablass. Frostschutzmittelzusatz bis 50%. zwei Flanschoeffnungen fuer innere Pruefungen. CE-baumustergeprueft nach PED/DEP 97/23/EC. 5 Jahre Gewaehrleistung auf die airproof-Butylblase. Nennvolumen 1000 Liter Max. zul. Druck 2 bar Max. zul. Druck Schweiz 2 bar Min. zul. Druck 0 bar Min. zul. Temperatur -10 C Max. zul. Blasentemperatur 70 C Min. zul. Blasentemperatur 5 C Anschluss R 1 1/4 Anschluss Entwaesserung G 3/4 Durchmesser 850 mm Hoehe 2191 mm Gewicht leer 280 kg Fabrikat: IMI Pneumatex Art.-Nr. 7131006 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |