Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI Winkelgriff System 800 K 1000x500mm, anthrazitgrau, reinweiß 950.22.1409992


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI Winkelgriff, AM:1000mm W:500mm Stützen u. Ros. Reinweiß anthrazgr
HEWI Winkelgriff, AM:1000mm W:500mm Stützen u. Ros. Reinweiß anthrazgr
HEWI Winkelgriff, AM:1000mm W:500mm Stützen u. Ros. Reinweiß anthrazgr
Artikel-Nr.:
     262A-34811276
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     950.22.1409992
EAN/GTIN:
     4014885416593
Suchbegriffe:
Bad Winkelgriff
Sicherheits-Winkelgriff
Sicherheitsausstattung Winkelgriff
bad winkelgriff hewi
HEWI Winkelgriff System 800 K 1000x500mm, anthrazitgrau, reinweiß 950.22.1409992
Weitere Suchbegriffe: bad winkelgriff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 176,28*
€ 206,67*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 177,80*
€ 208,75*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,67*
€ 245,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,01*
€ 243,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,92*
€ 239,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,28*
€ 209,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.