Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viega PE-RT-Rohr Fonterra 1403 16x2mm, 240 m, in Ringen 678975


Menge:  Meter  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     262A-51505295
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     678975
EAN/GTIN:
     4015211678975
Suchbegriffe:
PE-Rohr
pe-rohr
Viega PE-RT-Rohr Fonterra 1403 16x2mm, 240 m, in Ringen 678975
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
240
Frei Haus
ab € 1,45*
€ 1,77*
Lager 262
240
€ 5,95*
ab € 1,79*
€ 2,16*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,42*
€ 2,24*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 240 Meter
€ 2,16*
€ 2,57
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,79*
€ 2,13
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 240 Meter
Mindestbestellmenge: 240 Meter ( entspricht € 518,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.