Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenbrunnenpumpe 2,5 m³/h bei 3,0 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tiefenbrunnenpumpe
Tiefenbrunnenpumpe
Artikel-Nr.:
     265-01499-61
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4078500146104
Suchbegriffe:
Hydraulik-Druckschalter
Tiefbrunnenpumpe
Tiefbrunnenpumpen
tiefbrunnenpumpe gardena

- private Pumpe für bis zu max. 6 m³/h

Technische Daten
- 230 V
- 9,0 cm Durchmesser
- Anschluss 1" AG
- 0,95 kW
- 2,5 m³/h bei 3,0 bar
- Betriebsdruck: max. 5,0 bar
- Förderleistung: max. 6,0 m³/h
- 22 m Kabel und Befestigungsseil
- 9 kg

Eigenschaften
- rostfreies, robustes Edelstahlgehäuse
- ideal für Bohrbrunnen ab 100 mm Durchmesser
- stabiler Standfuß verhindert das Ansaugen von Schmutz und Sand
- inkl. Ansaugfilter

Weitere Suchbegriffe: hydraulik druckschalter, Tiefenbrunnenpumpe
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 411,91*
€ 475,20*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 419,64*
€ 479,65*
€ 4,90*
ab € 419,56*
€ 479,66*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 445,27*
€ 507,26*
Lager 265
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 593,62*
€ 664,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 265
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,74*
€ 791,0406
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,16*
€ 778,4504
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,60*
€ 745,654
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,58*
€ 725,4002
pro Stück
ab 500 Stück
€ 593,62*
€ 706,4078
pro Stück
Lagerstand: Lager 265
Versand: Lager 265
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 265
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.