Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück 90° PP Klemmfitting 25 x ¾" AG x 25, PN16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Stück 90° PP Klemmfitting
T-Stück 90° PP Klemmfitting
Artikel-Nr.:
     265-10-371-25-75
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8699958740292
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Klemm T-Stück

- Betriebsdruck max. 16 bar
- Geprüft nach DVGW, KIWA

T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 25 x ¾" Außengewinde x 25 mm, Betriebsdruck: 16 bar, für PE-Rohr, mit blauen Überwürfen

Technische Daten
Größen: 25 x ¾" Außengewinde x 25 mm
Winkel: 90°
Betriebsdruck: 16 bar
Material: PP
Geprüft nach DVGW, KIWA

Eigenschaften
für PE-Rohr
mit blauem Überwurf

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 0,84*
Ähnlich
k.A.
ab € 0,84*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,11*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,32*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,53*
Ähnlich
k.A.
ab € 2,00*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.