Übersicht | "Klemm Fitting"Überbegriffe Unterbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 15,36* pro Stück |
| |
SCANGRIP Berner Connector Anschlussmodul (3 Angebote) JUST CONNECT MIT SCANGRIP SMART CONNECTOR FÜR ALLE 18/20-V-AKKUPACKS SMART CONNECTOR für die Verwendung von 18/20-V-Akkupacks an SCANGRIP CONNECT-Arbeitsleuchten. Unabhängig davon, welche Elektrowe... |
|
ab € 7,48* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,70* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,89* pro Stück |
| |
T-Stück, PP-Klemmfitting 3x 25 mm; PN16 (1 Angebot) Betriebsdruck max. 16 bar Geprüft nach DVGW, KIWA 3 x 25mm, T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, Betriebsdruck: 16 bar, für PE-Rohr, mit blauem Überwurf Technische Daten Größen: 3 x 25 mm Winkel: 90° Betr... |
|
ab € 1,24* pro Stück |
| |
T-Stück, PP-Klemmfitting 3x 32 mm; PN16 (1 Angebot) Betriebsdruck max. 16 bar Geprüft nach DVGW, KIWA 3 x 32mm, T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, Betriebsdruck: 16 bar, für PE-Rohr, mit blauem Überwurf Technische Daten Größen: 3 x 32 mm Winkel: 90° Betr... |
|
ab € 1,67* pro Stück |
| |
|
|
ab € 3,31* pro Stück |
| |
Winkel 90°PP-Klemmfitting 25 x 25 mm, PN16 (1 Angebot) - Betriebsdruck max. 16 bar - 25 x 25 mm - Betriebsdruck: 16 bar - für PE-Rohr, mit blauem Überwurf - Geprüft nach DVGW, KIWA Sie können im Garten sowie im Erwerbsgartenbau eingesetzt werden. Durch... |
|
ab € 0,97* pro Stück |
| |
|
|
ab € 17,03* pro Stück |
| |
|
|
ab € 9,33* pro Stück |
| |
|
|
ab € 4,75* pro Stück |
| |
Winkel 90° PP-Klemmfitting 32 x 1" IG, PN16 (1 Angebot) - Betriebsdruck max. 16 bar - Geprüft nach DVGW, KIWA Winkel 90°, PP-Klemmfitting, 32m x 1"Innengewinde, Betriebsdruck: 16 bar, für PE-Rohr, mit blauen Überwürfen |
|
ab € 1,07* pro Stück |
| |
Winkel 90° PP-Klemmfitting 32 x 32 mm, PN16 (1 Angebot) Sie können im Garten sowie im Erwerbsgartenbau eingesetzt werden. Durch die einfache Montage sind sie sehr beliebt und vielseitig verwendbar. Technische Daten - Betriebsdruck max. 16 bar - 32 x 32 ... |
|
ab € 0,97* pro Stück |
| |
Klemmringverschraubung gerade 18 mm VSH Super (2 Angebote) Klemmringverschraubung gerade 18 mm für Trinkwasser/Heizung/Gas Industrieanlagen/Druckluft/Solaranlagen/Fernwärme Temperaturbeständigkeit: -35°C bis 200°C Druckbeständigkeit: 16 bar -Geeignet für d... |
|
ab € 6,87* pro Stück |
| |
Klemm-Mutter, M10x1,0, für Schlauch 6/4 mm, SW 12, POM (8 Angebote) Klemm-Mutter, M10x1,0, für Schlauch 6/4 mm, SW 12, Betriebsdruck 0 - 10 bar, Temp. -10 °C bis 60 °C, POM |
|
ab € 0,0814* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Klemm Fitting | | | Klemmfittings - Leitungsverschraubung mit Klemmringen
Die Klemmfittings sind Rohr- und Schlauchverschraubungen mit einem oder zwei Klemmringen. Diese Fittings bieten eine schnelle und dichte Verbindung. Die Klemmfittings werden meist für geringe Drücke und Leitungen mit kleinem Durchmesser empfohlen.
Überblick der professionellen Klemmfittings
Die professionellen Klemmfittings bieten eine zuverlässige Dichtung zweier Rohre oder Schläuche sowie einem Rohr mit einem Schlauch. Sie lassen sich per Hand befestigen und lösen. Elektrischer Strom wird hierfür meist nicht benötigt. Die Klemmfittings bieten sich für Leitungsmedien mit geringem Druck an. Sie werden in verschiedenen Ausführungen der Befestigungsart angeboten.
Gerade Klemmfittings
Die geraden Klemmfittings sind Anschlussstücke und Kupplungen mit zwei Anschlüssen, die sich gegenüberstehen. Diese Variante bietet sich zur Überbrückung kleinerer Abstände und für Schnellkupplungen an. Zu den geraden Klemmfittings gehören die Kupplungen und Verschraubungen.
Gebogene Klemmfittings
Die gebogenen Klemmfittings leiten das Rohr oder den Schlauch in einem definierten Winkel um. Das Winkelstück bietet eine Weiterführung im 90°-Winkel als Standard sowie weiteren Winkelmaßen an. Diese Fittings haben zwei gleiche oder verschiedenartige Anschlussgrößen und –formen.
Klemmfittings mit mehreren Anschlüssen
Die Klemmfittings mit mehr als zwei Anschlüssen verbinden eine entsprechende Anzahl von Leitungen miteinander. Sie teilen das durchfließende Medium auf, versorgen Teilbereiche oder Verbraucher. Ein T-Stück bietet drei Anschlüsse und leitet im rechten Winkel um. Das Y-Stück hat auch drei Anschlüsse, die jedoch in einem Winkel von über 90° zueinander liegen. Für die Verbindung von vier Leitungen sind Kreuzungen oder X-Stücke geeignet. Alle Varianten werden auch mit Reduzierfunktion angeboten.
Alternative Verbindungen für Rohre und Schläuche
Die Klemmfittings sind für geringere Anforderungen ausgelegt. Eine höhere Beständigkeit gegen Vibrationen bieten Schneidringverschraubungen, deren Schneidringe in die Rohroberfläche dringen. Die Verbindung der Rohre oder Schläuche kann auch durch Anpressen der Fittings, Kleben, Löten oder Schweißen erfolgen. Die Auswahl hängt von den benötigten Beständigkeiten gegen Druck, Druckschwankungen, Temperatur und die Qualität des Mediums ab. Auch korrosive Einwirkungen aus der Umgebung sollten berücksichtigt werden.
|
|