Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelnippel, Größe: ¾" AG Größe: ¾" AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelnippel, Größe: ¾" AG
Doppelnippel, Größe: ¾" AG
Artikel-Nr.:
     265-11-01-75
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934902352
Suchbegriffe:
Edelstahl-Doppelnippel
Edelstahl-Nippel
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings

Größe: ¾" AG
Betriebsdruck: 25 bar
Material: Temperguss, verzinkt

Technische Daten
Größe: ¾" AG
Betriebsdruck: 25 bar
Material: Temperguss, verzinkt

Eigenschaften
Material:
- Körper: Polypropylen (PP)
- Überwurfmutter: Polypropylen (PP)
- Dichtung: Nitrilkautschuk (NBR)
- Druckring: Polypropylen (PP)
- Verstärkungsring aus rostfreiem Stahl (ab 1¼")
Farbe
- Körper, Dichtung, Klemm- und Dichtring: schwarz
- Überwurfmutter: hellblau
Anwendungsschwerpunkt:
- Industrie und Gewerbe

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 9,68*
Ähnlich
k.A.
ab € 0,68*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,12*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,00*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,88*
Ähnlich
k.A.
ab € 2,41*
Ähnlich
k.A.
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.