Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

reduzierter Doppelnippel, Temperguss verzinkt, 1" Außengewinde x ½" Außengewinde 1" AG x ½" AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
reduzierter Doppelnippel, Temperguss verzinkt, 1" Außengewinde x ½" Außengewinde
reduzierter Doppelnippel, Temperguss verzinkt, 1" Außengewinde x ½" Außengewinde
Artikel-Nr.:
     265-11-02-1050
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934902956
Suchbegriffe:
Edelstahl-Doppelnippel
Edelstahl-Nippel
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings

- 1" Außengewinde x ½" Außengewinde
- Betriebsdruck 25 bar (-20 bis 120°C Betriebstemperatur)
- ohne DVGW/KTW-Zulassung
- O-Ring-Dichtung

Die soliden PP-Reduziernippe ideal zur einfachen Verbindung von verschieden großen PE-Rohren oder von PE-Rohren mit Metallgewinden geeignet. Wählen Sie aus den Größen von ¾" bis 2" Außengewinde x ½" - 1½" Außengewinde bei einem Betriebsdruck von bis zu 25 bar. Zuverlässig dichtendes System mit O-Ring-Dichtung, Klemm- und Druckring, das schnell montiert und demontiert werden kann. Durch hervorragende Stabilität und DVGW/KTW- Zulassung besonders für Industrie und Gewerbe zu verwenden.
Empfehlung: Kein Metallgewinde in Kunststoffgewinde schrauben (Kunststoffnippel mit Metallmuffe); Montage mit Teflonband (Art.Nr. 7001) und Hakenschlüssel (Art.Nr. 24088U) empfohlen.

Technische Daten
Anschlussgröße:
½" (DN15) 21,3 mm
1" (DN25) 33,7 mm
- Nennweite: DN15 / 25
- Nennmaße: 21,3 / 33,7 mm
- Betriebsdruck 25 bar (-20 - 120°C Betriebstemperatur)
- Rechtsgewinde
- Feuerverzinkung
- DGVW-Zulassung und KTW-Eignung
- Prüfung MPA Darmstadt Nr. K 92347 u K 92347.2 nach Arbeitsblatt W900 (DVGW); DIN 8076 Teil 3 (E); ISO 9000 Nr 127 / UNI-EN 29002 SQP; Hygiene-Institut Gelsenkirchen KTW-Eignungsprüfung Nr. C29/94

Eigenschaften
Material:
- Körper: Polypropylen (PP)
- Überwurfmutter: Polypropylen (PP)
- Dichtung: Nitrilkautschuk (NBR)
- Druckring: Polypropylen (PP)
- Verstärkungsring aus rostfreiem Stahl (ab 1¼")
Farbe
- Körper, Dichtung, Klemm- und Dichtring: schwarz
- Überwurfmutter: hellblau
Anwendungsschwerpunkt:
- Industrie und Gewerbe

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,3796
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 2,9988
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,8679
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,6775
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 1,48*
Ähnlich
k.A.
ab € 6,63*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,56*
Ähnlich
k.A.
ab € 2,89*
Ähnlich
k.A.
ab € 3,51*
Ähnlich
k.A.
ab € 4,62*
Ähnlich
k.A.
ab € 2,97*
Ähnlich
k.A.
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.