Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelnippel, PP, 1" Außengewinde 2x 1" AG, PN10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelnippel, PP, 1" Außengewinde
Doppelnippel, PP, 1" Außengewinde
Artikel-Nr.:
     265-11-11-10
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934903861
Suchbegriffe:
Edelstahl-Doppelnippel
Edelstahl-Nippel
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings

Doppelnippel 1", Betriebsdruck: 10 bar

Doppelnippel, PP, 1" Außengewinde Betriebsdruck: 10 bar

Eigenschaften
Material:
- Körper: Polypropylen (PP)
- Überwurfmutter: Polypropylen (PP)
- Dichtung: Nitrilkautschuk (NBR)
- Druckring: Polypropylen (PP)
- Verstärkungsring aus rostfreiem Stahl (ab 1¼")
Farbe
- Körper, Dichtung, Klemm- und Dichtring: schwarz
- Überwurfmutter: hellblau
Anwendungsschwerpunkt:
- Industrie und Gewerbe

Weitere Suchbegriffe: edelstahl doppelnippel, PP-Doppelnippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 0,31*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 0,44*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 0,82*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 1,58*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 2,22*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 3,85*
Ähnlich
k.A.
ab € 0,0867*
Ähnlich
k.A.
ab € 0,108*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.