Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Gewindemuffe
>
Artikel
Muffe, reduziert, PP, 1¼" x 1" Innengewinde 1¼" x 1", PN10
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
265-11-14-12510
Hersteller:
Irritec & Siplast
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4250934904462
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
pvc gewindemuffe 11/4"
gewinde muffe
Reduziermuffe (2x IG)
Muffe, reduziert, PP, 1¼" x 1" Innengewinde Betriebsdruck: 10 bar
... >
Lager 265
>
Gewindefittings und Formstücke
>
Polypropylen Gewindefittings
Weitere Suchbegriffe:
gewinde muffe 1 1/4"
,
PP-Muffe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,91*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Muffe, reduziert, PP, 1" x ½" Innengewinde 1" x ½", PN10
k.A.
ab € 0,31*
Ähnlich
Muffe, reduziert, PP, 1" x ¾" Innengewinde 1" x ¾", PN10
k.A.
ab € 0,31*
Ähnlich
Muffe, reduziert, PP, 1½" x 1¼" Innengewinde 1½" x 5/4", PN10
k.A.
ab € 1,08*
Ähnlich
Muffe, reduziert, PP, 2" x 1½" Innengewinde 2" x 1½", PN10
k.A.
ab € 1,28*
Ähnlich
Muffe, reduziert, PP, 2½" x 2" Innengewinde mit Niro-Verstärkungsring 2½" x 2", PN10
Irritec & Siplast
ab € 5,47*
Ähnlich
Muffe, reduziert, PP, 3" x 2½" Innengewinde mit Niro-Verstärkungsring 3" x 2½", PN10
Irritec & Siplast
ab € 6,86*
Ähnlich
Muffe, reduziert, PP, ¾" x ½" Innengewinde ¾" x ½", PN10
k.A.
ab € 0,26*
Ähnlich
Reduziermuffe, PP 2" x 1", PN10
Irritec & Siplast
ab € 2,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen