Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel 90°, PP-Klemmfitting, 32 x 32 mm 32 x 32 mm, PN10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkel 90°, PP-Klemmfitting, 32 x 32 mm
Winkel 90°, PP-Klemmfitting, 32 x 32 mm
Artikel-Nr.:
     265-11-38-32
Hersteller:
     Irritec & Siplast
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8023058077758
Suchbegriffe:
Klemm Winkelstück
Klemm Fitting
Klemmfitting
Klemmfittings

Betriebsdruck max. 10 bar

- 32 x 32 mm
- Betriebsdruck: 10 bar
- für PE-Rohr, mit grünem Überwurf

Sie können im Garten sowie im Erwerbsgartenbau eingesetzt werden. Durch die einfache Montage sind sie sehr beliebt und vielseitig verwendbar.

Weitere Suchbegriffe: irritec klemmfitting, klemm winkelstück, klemmfitting winkel, PP-Klemmfitting-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,689
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,1178
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,0226
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 20,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.