Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel 90°, Messing-Klemmfitting, 25 mm x ¾" Außengewinde 25 x ¾" AG, PN16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkel 90°, Messing-Klemmfitting, 25 mm x ¾" Außengewinde
Winkel 90°, Messing-Klemmfitting, 25 mm x ¾" Außengewinde
Artikel-Nr.:
     265-11-55-25-75
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934910142
Suchbegriffe:
Klemm Winkelstück
Klemm Fitting
Klemmfitting
Klemmfittings

Die PE-Messingklemmverschraubungen als 90° Winkel und mit einem Außengewinde eignen sich ideal zur einfachen und schnellen Montage. Der Betriebsdruck beträgt 16 bar.

Winkel 90°, Messing-Klemmfitting, 25 x ¾" Außengewinde Betriebsdruck: 16 bar

Weitere Suchbegriffe: klemmfitting winkel, klemm winkelstück, Messing-Klemmfitting-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,9492
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,2114
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,0091
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,8068
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,5569
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,2836
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 2,58*
Ähnlich
k.A.
ab € 6,09*
Ähnlich
k.A.
ab € 10,80*
Ähnlich
k.A.
ab € 15,95*
Ähnlich
k.A.
ab € 30,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.