Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gießkopf Edelstahl, 1" Sieblöcher: 0,7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     265-13-77-09-10
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gießbrause
Impulsbrause
gießbrause

lange Lebensdauer
universell anwendbar
handlich

Der Gießkopf hat einen Anschluss mit 1" Innengewinde. Die Sieblöcher sind 0,7 mm groß. Der Durchmesser bertägt 110 mm.
ein breiter, weicher Wasserstrahl verhindert Bodenverdichtungen

Technische Daten
Leistung: bei 6 bar 110 Liter/Minute

Eigenschaften
Chrom-Nickel-Stahl

Weitere Suchbegriffe: Aluminiumbrausenkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,50*
€ 73,185
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,35*
€ 70,6265
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,79*
€ 66,3901
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,67*
€ 63,8673
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,87*
€ 61,7253
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,44*
€ 52,8836
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.