Mit der Gießbrause Pflanzen wässern
Zur Wasserversorgung steht aus dem Bereich der
Bewässerungstechnik eine große Bandbreite von Gartengeräten, Brausen und Düsen zur Tropfbewässerung sowie Wassersprenger und Bewässerer für Rasen- und Grünflächen zur Verfügung. Die Gießbrause zeichnet sich dabei gegenüber dem stationär platzierten
Flächenregner und Versenkregner als mobiles System durch ein großes Einsatzspektrum aus. Sowohl lokal kleine Flächen können bewässert, als auch Pflanzen in einiger Distanz – wie etwa im großflächig angelegten Blumenbeet oder in Blumeninseln – mit Wasser versorgt werden.
Verschiedene Ausführungen für unterschiedliche Bedürfnisse
Die Gießbrause stellt eine wichtige Komponente der
Gießkanne dar, die als Endstück auf die Kanne gesetzt den Wasserstrahl in einzelne Tropfen aufteilt und somit wie ein Verteiltropfer funktioniert. Weitaus komfortabler als das manuelle Gießen mittels Gießkanne gestaltet sich die Wassergabe mit Gießbrausen mit verschiedenen Sprühmustern. Diese werden als Multifunktionsbrausen bezeichnet und gewährleisten in Verbindung mit dem
Gartenschlauch als Zubehör die Wasserversorgung mittels Vollstrahl, Strahlregnerstrahl, Flachstrahl, Brausestrahl und Perlstrahl. Besonders vorteilhaft ist die unterschiedliche Intensität der Wasserstrahlen, um Pflanzen in verschiedenen Entwicklungsstadien zu wässern. Keimlinge werden eher mit einem feinen Sprühnebel ähnlich dem der Nebeldüse mit Wasser versorgt, während ausgewachsene Stauden und Gehölze im Obstbau und in Baumschulen mit einem Flachstrahl oder Brausestrahl gegossen werden. Bei der Reihenbepflanzung im Beet und in Gewächshäusern kommt oftmals der feine Perlstrahl zum Einsatz. Gießbrausen, die als Impulsbrause über einen Hebel mit integrierter Dauerarretierung für die Impulsauslösung verfügen, erlauben bei der Wässerung vieler Pflanzen oder größerer Areale ein ermüdungsfreies Arbeiten und eine gleichmäßige Wässerung.
Große Reichweite und leichte Handhabung
Besonders komfortabel und einfach in der Handhabung ist der Gießstab mit der Gießbrause als Aufsatz. Mit diesem lassen sich dank seines großen Aktionsradius hoch angebrachte Blumenampeln mit Wassergaben versehen, ohne dass die Ampeln von der Fixierung gelöst werden müssen. Modelle mit bis zu 10 Wasserstrahlformen berücksichtigen dabei auch sehr empfindliche Pflanzen mit zartem Blattwerk wie etwa Farn, das bei zu starken Wasserstrahlen Blattschäden davon tragen könnte. Um bei warmen Temperaturen die Luftfeuchtigkeit für Keimlinge gezielt zu erhöhen, eignet sich der Stab mitsamt der Gießbrause ebenfalls, um das Vertrocknen der Blätter zu verhindern.